- Per la diramazione o il convogliamento di flussi
- Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
Indicazione
* Superficie non stagnata per Art.0878660000, 0878660100, 0878660101
* Superficie non stagnata per Art.0878660000, 0878660100, 0878660101
Gamma | Idrico-sanitario PRINETO |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Questo prodotto è presente anche:
Diametro attacco per tubo | Attacco, diametro tubo 2 | Attacco, diametro tubo 3 | Per tubi in plastica (Prineto) | |
---|---|---|---|---|
14 mm | 14 mm | 14 mm | DN.. 10.. | vai al prodotto |
16 mm | 14 mm | 14 mm | DN.. 12.., DN.. 10.. | vai al prodotto |
16 mm | 14 mm | 16 mm | DN.. 12.., DN.. 10.. | vai al prodotto |
16 mm | 16 mm | 16 mm | DN.. 12.. | vai al prodotto |
16 mm | 20 mm | 16 mm | DN.. 15.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
20 mm | 14 mm | 20 mm | DN.. 15.., DN.. 10.. | vai al prodotto |
20 mm | 16 mm | 16 mm | DN.. 15.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
20 mm | 16 mm | 20 mm | DN.. 15.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
20 mm | 20 mm | 16 mm | DN.. 12.., DN.. 15.. | vai al prodotto |
20 mm | 20 mm | 20 mm | DN.. 15.. | vai al prodotto |
20 mm | 25 mm | 20 mm | DN.. 15.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
25 mm | 16 mm | 16 mm | DN.. 12.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
25 mm | 16 mm | 20 mm | DN.. 15.., DN.. 12.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
25 mm | 16 mm | 25 mm | DN.. 12.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
25 mm | 20 mm | 16 mm | DN.. 20.., DN.. 15.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
25 mm | 20 mm | 20 mm | DN.. 15.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
25 mm | 20 mm | 25 mm | DN.. 15.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
25 mm | 25 mm | 16 mm | DN.. 20.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
25 mm | 25 mm | 20 mm | DN.. 20.., DN.. 15.. | vai al prodotto |
25 mm | 25 mm | 25 mm | DN.. 20.. | vai al prodotto |
32 mm | 16 mm | 32 mm | DN.. 25.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
32 mm | 20 mm | 32 mm | DN.. 25.., DN.. 15.. | vai al prodotto |
32 mm | 25 mm | 25 mm | DN.. 20.., DN.. 25.. | vai al prodotto |
32 mm | 25 mm | 32 mm | DN.. 25.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
32 mm | 32 mm | 32 mm | DN.. 25.. | vai al prodotto |
40 mm | 16 mm | 40 mm | DN.. 12.., DN.. 32.. | vai al prodotto |
40 mm | 20 mm | 40 mm | DN.. 32.., DN.. 15.. | vai al prodotto |
40 mm | 25 mm | 40 mm | DN.. 20.., DN.. 32.. | vai al prodotto |
40 mm | 32 mm | 32 mm | DN.. 32.., DN.. 25.. | vai al prodotto |
40 mm | 32 mm | 40 mm | DN.. 32.., DN.. 25.. | vai al prodotto |
40 mm | 40 mm | 40 mm | DN.. 32.. | vai al prodotto |
50 mm | 16 mm | 50 mm | DN.. 40.., DN.. 12.. | vai al prodotto |
50 mm | 20 mm | 50 mm | DN.. 40.., DN.. 15.. | vai al prodotto |
50 mm | 25 mm | 50 mm | DN.. 40.., DN.. 20.. | vai al prodotto |
50 mm | 32 mm | 50 mm | DN.. 40.., DN.. 25.. | vai al prodotto |
50 mm | 40 mm | 40 mm | DN.. 40.., DN.. 32.. | vai al prodotto |
50 mm | 40 mm | 50 mm | DN.. 40.., DN.. 32.. | vai al prodotto |
50 mm | 50 mm | 50 mm | DN.. 40.. | vai al prodotto |
63 mm | 50 mm | 63 mm | DN.. 50.., DN.. 40.. | vai al prodotto |
63 mm | 63 mm | 63 mm | DN.. 50.. | vai al prodotto |