Raccordo ad innesto con attacco a stringere

Categoria:
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l’inserimento
  • Non è richiesto alcun utensile speciale
  • Resistente a temperature fino a +200°C

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza nominale DN Diametro anello di serraggio Apertura chiave Apertura chiave 2
DN.. 12.. 12 mm 19 mm 27 mm vai al prodotto
DN.. 12.. 15 mm 27 mm 27 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 12 mm 19 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 15 mm 27 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 18 mm 30 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 22 mm 30 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 18 mm 30 mm 36 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 22 mm 32 mm 36 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 28 mm 41 mm 36 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM