Raccordo diritto di riduzione PPSU PRINETO

Categoria:

Il PPSU (polifenilsufone) è un materiale polimerico all’avanguardia e dalle prestazioni elevate. Grazie alle eccellenti proprietà igieniche, alla notevole robustezza ed alla naturale resistenza alla corrosione di questo materiale, i raccordi PRINETO in PPSU garantiscono un’ineccepibile e lunga durata sia negli impianti idrico sanitari che in quelli di riscaldamento, soprattutto nelle zone con presenza di acqua sanitaria particolarmente aggressiva

Igienici, durevoli, economici

Highlights:

  • igienicamente testati ed abilitati dal DVGW anche per l’uso in impianti idrico sanitari
  • privi di metalli pesanti (ad es. piombo)
  • resistenti alla corrosione
  • robusti e durevoli
  • elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • più economici rispetto ai raccordi in ottone e con questi combinabili in installazioni miste
  • peso esiguo per una più comoda lavorazione
  • utilizzabili con le consuete boccole metalliche
  • non è necessario nessun investimento in nuove attrezzature

Per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento

Igienicamente testato ed abilitato dal DVGW

Indicazione

Il vantaggio principale:

Tutti i raccordi PRINETO in PPSU sono lavorabili con le stesse boccole e le stesse attrezzature normalmente utilizzate per i raccordi PRINETO in ottone, nonché con i tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento



* Per agevolare lo scorrimento della boccola sul tubo durante il processo di giunzione dei raccordi Ø 32, consigliamo per gli Art. 0878240430, l’utilizzo del Grasso siliconico, applicandone uno strato sottile sulla superficie interna della boccola; ciò si rende necessario in caso di lavorazione con il Tubo PRINETO Riscaldamento Ø 32

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Diametro attacco per tubo Attacco, diametro tubo 2 Distanza attacco – attacco
41,5 mm 20 mm 16 mm 15,5 mm vai al prodotto
54 mm 25 mm 16 mm 17 mm vai al prodotto
57,5 mm 25 mm 20 mm 17,5 mm vai al prodotto
67,5 mm 32 mm 25 mm 18,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM