Rondella sottovite, 30°, foro rot. acciaio legno

Categoria:

Per un collegamento CLT-CLT semplice, rapido, sicuro ed efficace con montaggio privo di spazi e un'ampia pre-produzione di elementi in legno lamellare nell'impianto di produzione.

  • Montaggio semplice e veloce della rondella angolata CLT 30° attraverso un semplice foro tondo da 40 mm durante la giunzione degli elementi in legno lamellare (CLT), legno microlamellare (LVL) o legno massiccio
  • Aumento del livello di pre-produzione grazie al pre-montaggio in fabbrica. Un leggero montaggio a pressione della rondella angolata CLT 30° nel foro assicura un alloggiamento perfetto durante il trasporto
  • Maggiore affidabilità nella pianificazione e nell'esecuzione, in quanto le specifiche statiche possono essere garantite con facilità dalla specifica relativa al posizionamento predefinita in fabbrica e dalla guida per viti di 30°
  • Giunzione di elementi priva di spazi grazie a viti ASSY con filetto parziale con diametro di 8 mm a testa piana svasata
  • Acciaio, passivato blu (A3K)
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM