Rondella sottovite a 45°, foro lungo, acciaio

Categoria:
  • Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti ASSYplus FT 4
  • La testa della vite non fuoriesce quando si utilizzano piastre metalliche sottili
  • Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica
  • Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro internoLunghezza/larghezza asolaLunghezza utileLunghezza di innesto
6,5 mm23 x 7 mm10,7 mm22,7 mmvai al prodotto
8,5 mm32 x 10 mm12,7 mm31,7 mmvai al prodotto
10,7 mm44 x 11 mm18,4 mm43,7 mmvai al prodotto
12,7 mm50 x 13 mm19,8 mm49,7 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM