Scarpa d’ancoraggio Combi 2 mm

Categoria:
  • Per uso universale
  • Flange esterne
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D +Z275) per circa 20 μm secondo la norma EN 10327:2004
  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP_ETA-09/0015_SCARPE ALI ESTERNE_GV_DE visualizza


Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM