WÜTOP Thermo Vario SD è un freno al vapore che si adatta al grado di umidità, permeabile al vapore e a tenuta d’aria, concepito per il rinnovo di vecchi edifici, le ristrutturazioni interne e le conversioni di sottotetti Combinato con i teli da sottotetto WÜTOP® e i nastri adesivi EURASOL, può essere utilizzato per creare moderne strutture a tenuta d’aria e antivento che soddisfano le attuali norme per il risparmio energetico.
Sicurezza
Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici, garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV ed è resistente alle alte temperature fino a +100 °C.
Tecnologia
Freno al vapore a 2 strati composto da poliammide igrovariabile con un tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.
Per uso universale
Tetti, pareti e pavimenti
Ristrutturazione di vecchi edifici dall’esterno e nuove costruzioni a secco (non adatto per edifici con elevata umidità interna)
Risparmio di tempo e denaro
Griglia di riferimento, per una posa facile e veloce (10 x 10 cm)
Robusto e resistente alle lacerazioni grazie al supporto in tessuto non tessuto di poliestere
Indicazione
Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti.
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.