VARIFIX staffa acciaio inoss. A4 heavy duty 36/36

Categoria:
  • Comprensiva di tappi di chiusura
  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

  • VARIFIX – MENSOLA PESANTE 36 / 36 INOX visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Altezza Lunghezza effettiva staffa Distanza fori fissaggio a parete
307,5 mm 255 mm 300 mm 208 mm vai al prodotto
407,5 mm 280 mm 400 mm 233 mm vai al prodotto
507,5 mm 310 mm 500 mm 263 mm vai al prodotto
607,5 mm 340 mm 600 mm 293 mm vai al prodotto
707,25 mm 370 mm 700 mm 323 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM