Supporto per travi D-U/TZN

Categoria:
  • Può essere fissato alla base
  • Materiale del supporto: Acciaio
  • Superficie: Zincatura a caldo completa
  • Applicazione nelle classi di servizio 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza staffaFormato piastra baseDistanza tra fissaggi piastra basePeso
71 mm151 x 60 x 6 mm111 mm1175,74 gvai al prodotto
81 mm161 x 60 x 6 mm121 mm1204,07 gvai al prodotto
91 mm171 x 60 x 6 mm131 mm1232,4 gvai al prodotto
101 mm181 x 60 x 6 mm141 mm1260,73 gvai al prodotto
121 mm201 x 60 x 6 mm161 mm1317,4 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM