Supporto piatto per travi, fiss. a tasselli

Categoria:
  • Portapilastro con sistema di connessione a scomparsa per una migliore durabilità del legno
  • Ancoraggio possibile con altezza fissa di 100 mm
  • Robusto corpo tubolare di diametro d = 48 mm e ampia piastra di base
  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM