Tagliatubi per plastica con funzione cricchetto

Categoria:

Con funzione cricchetto

Minimo sforzo necessario

  • Corpo in pressofusione di magnesio

Estremamente robuste ma leggere

  • Per ritrarre la lama basta spingere un pulsante

Notevole risparmio di tempo

  • Lame

Acciaio inossidabile

Taglio estremamente pulito e lunga durata

  • Nessun utensile necessario per il cambio lama
Indicazione

Art. n. 071555 150: Senza funzione a cricchetto e retrazione lama

Questo prodotto è presente anche:
Capacità di taglio per tubo in plastica min/maxCapacità di taglio min/max per tubo in plastica in polliciLunghezza
0-26 mm0-1 in205 mmvai al prodotto
0-42 mm0-1-5/8 in240 mmvai al prodotto
0-50 mm0-2-1/2 in280 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM