Dati sulle prestazioni |
Diametro tassello [mm] |
6 |
8 |
Carico di trazione ammissibile |
Calcestruzzo B25 o C20/25 |
Fadm [kN] |
0,2 |
0,2 |
Mattone in arenaria calcarea KS 12 |
– |
0,12 |
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 |
– |
0,075 |
Valori caratteristici |
Coppia di serraggio (solo tipo GEW) |
Tinst [Nm] |
4 |
4 |
Profondità foratura |
h1 ≥ [mm] |
35 |
45 |
Profondità di posa |
hnom ≥ [mm] |
30 |
40 |
Diam. filettatura (solo tipo GEW) |
dpass [mm] |
M6 |
M8 |
Lunghezza filettatura (solo tipo GEW) |
Ithr [mm] |
6 |
9 |
Diametro del foro |
d0 [mm] |
6 |
8 |
Diametro del foro nell’elemento da fissare |
df [mm] |
6,5 |
8,5 |