Tass serr plast W-UR 14 Symcon vite testa piana sv

Categoria:

Distorsione del tassello praticamente nulla

  • È richiesta una bassa coppia di serraggio
  • Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto

Comportamento post-espansione affidabile

Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon


Elevati carichi di tenuta

L’avvitamento della vite SymCon consente una compressione eccellente del materiale plastico del corpo del tassello


Installazione semplice e veloce

Corpo del tassello e vite speciale pre-assemblati


Prova di prestazioni

Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura


Indicazione

  • In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni
  • I tasselli di lunghezza 330 mm, 360 mm e 390 mm non sono preassemblati
  • Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)

Area di applicazione












Certificazioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Tipo testa
110 mm 40 mm Testa piana svasata vai al prodotto
140 mm 70 mm vai al prodotto
160 mm 90 mm Testa piana svasata vai al prodotto
180 mm 110 mm Testa piana svasata vai al prodotto
210 mm 140 mm Testa piana svasata vai al prodotto
240 mm 170 mm Testa piana svasata vai al prodotto
270 mm 200 mm Testa piana svasata vai al prodotto
300 mm 230 mm Testa piana svasata vai al prodotto
330 mm 260 mm Testa piana svasata vai al prodotto
360 mm 290 mm Testa piana svasata vai al prodotto
390 mm 320 mm Testa piana svasata vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM