Tass serr plast W-UR 6 Symcon, vite testa piana sv

Categoria:

Comportamento post-espansione affidabile

Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon


Elevati carichi di tenuta

La vite SymCon si avvita nel corpo in plastica espandendolo in maniera ottimale (la plastica non viene quasi per nulla incisa) e, in questo modo, aumenta la capacità di tenuta.


Migliore trasferimento del carico

Distribuzione uniforme e continua del carico sull’intera area di espansione


Installazione semplice e veloce

Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale


L’arresto di battuta previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione

Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base

Corpo del tassello in poliammide di alta qualità


Prova di prestazioni

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.


Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)

  • Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15
  • Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero
  • Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C

Indicazione

I residui di foratura devono essere rimossi dal foro.


Area di applicazione








Certificazioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l)
60 mm vai al prodotto
80 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM