Certificazioni
- ETA-17/0592 R-TFIX-8M 18.10.2018 EN visualizza
Modulo consulenza
- Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
- Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm (Art. 5921391090)
E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
I valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti
Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico
e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante
supporti A + B + C + D | supporto E | ||||||
prof. min. foro [mm] |
prof. min. ancoraggio [mm] |
spess.max. pannello isolante1) [mm] |
prof. min. foro [mm] |
prof. min. ancoraggio [mm] |
spess.max. pannello isolante1) mm |
llungh. tassello [mm] |
Art. |
35 | 25 | 100 | 75 | 65 | 60 | 135 | 5921 397 135 |
120 | 80 | 155 | 5921 397 155 | ||||
140 | 100 | 175 | 5921 397 175 | ||||
160 | 120 | 195 | 5921 397 195 | ||||
180 | 140 | 215 | 5921 397 215 | ||||
200 | 160 | 235 | 5921 397 235 | ||||
220 | 180 | 255 | 5921 397 255 | ||||
240 | 200 | 275 | 5921 397 275 | ||||
260 | 220 | 295 | 5921 397 295 | ||||
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica. |
materiale di supporto | categoria | resistenza caratteristica all’estrazione Rk |
resistenza di progetto all’estrazione Rd |
carico ammissibile (o raccomandato) Ramm |
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa: | ||||
calcestruzzo C12/15 | A | 1,10 kN | 0,55 kN | 0,39 kN |
calcestruzzo C16/20 – C50/60 | A | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
mattoni pieni | B | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
mattoni forati | C | 1,10 kN | 0,55 kN | 0,39 kN |
calcestruzzo alleggerito | D | 0,50 kN | 0,25 kN | 0,18 kN |
calcestruzzo aerato (cellulare) | E | 1,00 kN | 0,50 kN | 0,36 kN |
interasse min. tra gli ancoranti | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
distanza min. dal bordo | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
spessore min. supporto | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
Nota: i valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti. |
1. Forare
2. Pulire il foro almeno 3 vote
3. Implementare il tassello a filo
4. Servirsi di un martello per inserire propriamente il tassello
5. Installazione completata
Certificazioni
Modulo consulenza
Questo prodotto è presente anche:
Lunghezza tassello (l) | Spessore isolamento | Colore | |
---|---|---|---|
95 mm | 60 mm | vai al prodotto | |
115 mm | 80 mm | vai al prodotto | |
135 mm | 100 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
155 mm | 120 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
175 mm | 140 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
195 mm | 160 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
215 mm | 180 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
235 mm | 200 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
255 mm | 220 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
275 mm | 240 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
295 mm | 260 mm | Bianco, Trasparente, Blu | vai al prodotto |
Würth Italia
Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219
Credits
Servizio Clienti
Würth Online-shop
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.