Terminale a 90° PRINETO doppio

Categoria:
  • Per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2″
  • Per il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T (ad es. nel caso di utenze in serie)
  • Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil
  • Abilitato secondo DVGW
  • Completo di due viti a testa cilindrica bombata da M5 con intaglio a croce e quattro rondelle in poliammide per insonorizzare il fissaggio

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo Peso prodotto (per pezzo)
16 mm DN.. 12.. 24 mm 215 g vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 25 mm 232 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM