Tubo corrugato in acciaio inox

Categoria:
  • Realizzazione della giunzione semplice e sicura mediante un raccordo di tenuta ad innesto o con l’attrezzo cartellatore
  • Sicurezza testata attraverso certificazione di sistema DVGW (tubo corrugato in acciaio inox, raccordi, dado per raccordi, guarnizione)
  • In rotoli. Accorciabile individualmente, scarto ridotto

Certificazioni

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza nominale DN Lunghezza rotolo Pressione d’esercizio max Raggio di curvatura
DN.. 8.. 20 m 30 bar 11,7 mm vai al prodotto
DN.. 12.. 20 m 25 bar 15,8 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 15 m 22 bar 20 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 15 m 18 bar 25 mm vai al prodotto
DN.. 25.. 10 m 15 bar 33 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM