Tubo corrugato in acciaio inox Solar

Categoria:
  • Resistente a temperature fino a +220° C
  • Classe materiale B1 = difficilmente infiammabile
  • I tubi sono isolati singolarmente al 100%, nel rispetto del regolamento sul risparmio energetico EnEv
  • L’isolamento flessibile si adatta anche in caso di difficili condizioni di posa
  • Piegabile facilmente a mano, tuttavia stabile e resistente alle strozzature
  • Facile e sicura realizzazione della giunzione mediante raccordi ad innesto o cartellatrice
  • Già dotato di dado a risvolta su un lato
  • Rivestimento esterno resistente allo strappo e ai raggi UV
  • In rotoli (fino a 40 m). Tagliabile individualmente, minore scarto

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza nominale DN Spessore materiale isolante x lunghezza rotolo Lunghezza rotolo Classe materiali edili
DN.. 16.. 20 mm x 10 m 10 m B1 vai al prodotto
DN.. 16.. 20 mm x 15 m 15 m B1 vai al prodotto
DN.. 16.. 20 mm x 20 m 20 m B1 vai al prodotto
DN.. 16.. 20 mm x 25 m 25 m B1 vai al prodotto
DN.. 16.. 20 mm x 40 m 40 m B1 vai al prodotto
DN.. 20.. 20 mm x 10 m 10 m B1 vai al prodotto
DN.. 20.. 20 mm x 15 m 15 m B1 vai al prodotto
DN.. 20.. 20 mm x 20 m 20 m B1 vai al prodotto
DN.. 20.. 20 mm x 25 m 25 m B1 vai al prodotto
DN.. 20.. 20 mm x 40 m 40 m B1 vai al prodotto
DN.. 25.. 20 mm x 20 m 20 m B2 vai al prodotto
DN.. 25.. 20 mm x 25 m 25 m B2 vai al prodotto
DN.. 25.. 20 mm x 40 m 40 m B2 vai al prodotto
DN.. 12.. 20 mm x 20 m 20 m B1 vai al prodotto
DN.. 12.. 20 mm x 40 m 40 m B1 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM