Il sistema PRINETO riscaldamento tradizionale è un ampliamento del sistema PRINETO per impianti idrico sanitari che si basa sulla stessa gamma di raccordi ed accessori
Le tubazioni da impiegare devono essere dotate di uno strato di protezione contro la penetrazione dell‘ossigeno: il tubo Riscaldamento (colore rosso) e/o il tubo Stabil (colore bianco)
Tubo base in polietilene reticolato PE-X ad alta densità secondo DIN 16892/93, con foglio di alluminio saldato a laser testa a testa e rivestito esternamente con una guaina bianca in PE
Lo strato di alluminio permette il mantenimento della curvatura del tubo impostata
Impermeabile all’ossigeno secondo DIN 4726
Classe di applicazione 1, 2, 4 e 5 secondo EN ISO 21003 – 1
Pressione nominale PN 20 (20 bar con fluido a 20°C per 50 anni)
Certificato dall’ente DVGW secondo foglio di lavoro W 542, e da ulteriori enti certificatori di diverse nazioni
Giunzione a compressione con boccola di bloccaggio color argento nichelato
In PE-Xc, con metodo di reticolazione di tipo C per gli articoli 0878520110, 0878520220, 0878520330
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.