Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo CS, acciaio inox A4

Categoria:

 

    • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza

 

    • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi e pesanti

 

    • Tre profondità di ancoraggio effettive, per un’applicazione flessibile

 

    • I fissaggi possono essere regolati fino a due volte in retrospettiva, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l’installazione)

 

    • Interassi e distanze dai bordi ridotti grazie al limitato effetto di espansione

 

  • Possibile un’installazione gradevole a filo

Prova di prestazioni

Certificazione ETA-22/0123 per fissaggio singolo , opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

 

    • Carichi statici e quasi-statici (∅6 – ∅10)

 

    • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 – ∅10)

 

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Indicazione
A partire dalla misura 8, per l’installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Attenersi alla coppia di serraggio nominale consigliata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico WIT-BS.

Area di applicazione

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Dimensione ancoraggio Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2)
10 mm 90 mm 35 mm 15 mm vai al prodotto
10 mm 100 mm 45 mm 25 mm vai al prodotto
10 mm 120 mm 65 mm 45 mm vai al prodotto
6 mm 50 mm 15 mm 5 mm vai al prodotto
6 mm 65 mm 30 mm 20 mm vai al prodotto
6 mm 85 mm 50 mm 40 mm vai al prodotto
6 mm 105 mm 70 mm 60 mm vai al prodotto
8 mm 80 mm 35 mm 25 mm vai al prodotto
8 mm 100 mm 55 mm 45 mm vai al prodotto
8 mm 120 mm 75 mm 65 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM