Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo P, acciaio inox A4

Categoria:
  • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza
  • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi
  • Tre profondità effettive di ancoraggio per un’applicazione versatile
  • I fissaggi possono essere regolati fino a due volte, ad esempio per allineare le piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l’installazione)
  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione

Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Effetti statici e quasi statici (∅6)
  • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Indicazione

Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.


Area di applicazione








Questo prodotto è presente anche:
Lunghezza tassello (l)Altezza di fissaggio (t fix 1)Altezza di fissaggio (t fix 2)Altezza di fissaggio (t fix 3)
50 mm15 mm5 mmvai al prodotto
60 mm25 mm15 mm5 mmvai al prodotto
80 mm45 mm35 mm25 mmvai al prodotto
100 mm65 mm55 mm45 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM