Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo P, acciaio inox A4

Categoria:

 

    • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza

 

    • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi

 

    • Tre profondità effettive di ancoraggio per un’applicazione versatile

 

    • I fissaggi possono essere regolati fino a due volte, ad esempio per allineare le piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l’installazione)

 

  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione

Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

 

    • Effetti statici e quasi statici (∅6)

 

    • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6)

 

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Indicazione
Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.

Area di applicazione

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2) Altezza di fissaggio (t fix 3)
50 mm 15 mm 5 mm vai al prodotto
60 mm 25 mm 15 mm 5 mm vai al prodotto
80 mm 45 mm 35 mm 25 mm vai al prodotto
100 mm 65 mm 55 mm 45 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM