Telo da sottotetto per tetti con pendenze di ≥ 14 gradi e come membrana a tenuta d'aria in abbinamento a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo
La tenuta ermetica delle giunzioni longitudinali della membrana è realizzata con le due strisce autoadesive integrate (2SK)
Collegamenti e connessioni possono essere realizzati con i prodotti accessori
Telo da sottotetto:
Utilizzo in conformità alla norma DIN EN 13859-1 come telo da sottotetto in combinazione con uno strato interno di tenuta all'aria (valore sd, interno ≥ 2 m), possibile utilizzo come costruzione del tetto senza verifica in conformità alla norma DIN 4108-3.
Può essere utilizzato per le classi di tetto da 4 a 6 come telo sottotetto e con materiale di sigillatura punto chiodo per la classe di tetto 3 secondo le norme tecniche ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti). Pertanto, l'inclinazione standard del tetto secondo lo ZVDH può essere ridotta di un massimo di 8 gradi, con un massimo di 3 ulteriori requisiti aumentati.
Soddisfa i requisiti delle schede tecniche dei prodotti come UDB-A e USB-A in conformità alle normative tecniche ZVDH.
Membrana ermetica:
Utilizzabile secondo la norma DIN EN 13984 come membrana a tenuta d'aria abbinata a un isolante termico permeabile al vapore, ad esempio un pannello isolante morbido in fibra di legno. La tenuta all'aria viene raggiunta dalla membrana monolitica TPU come strato funzionale, la variante 2SK e gli accessori nominati; la verifica può essere effettuata secondo la DIN 4108-3 con una verifica matematica secondo l'allegato D. Le caratteristiche del materiale sono contenute nella banca dati WUFI. Questo può essere fatto, per esempio, con il software “WUFI-Pro” del Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, i parametri del materiale sono contenuti nel database WUFI.
Indicazione
Utilizzare in conformità alle normative tecniche e rispettare le istruzioni di montaggio o l'inserto della confezione!
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.