Visualizzazione di 16 risultati
Ponti sollevatori professionali per autofficina
Attrezzatura immancabile in un’autofficina è il ponte sollevatore per auto, moto, furgoni, veicoli commerciali, camion e mezzi pesanti. Per effettuare operazioni sotto il veicolo nella maniera ottimale è necessario che il mezzo venga alzato da terra, creando lo spazio necessario per agevolare le attività di un meccanico.
Ponte sollevatore a due colonne e a quattro colonne per officina
Il ponte sollevatore a due colonne può avere delle caratteristiche specifiche. Tra quelli che proponiamo si hanno ponti sollevatori con tamponi a doppia vite, chiocciole portanti in lega di bronzo speciale per ridurre al minimo la lubrificazione, chiocciole di sicurezza autoprotette.
È importante che il ponte sollevatore sia omologato per permettere la reversibilità di carico. Il sistema con 2 motori, allineamento elettronico e autodiagnosi va bene per sollevare dalla citycar ai piccoli veicoli commerciali, ovviamente alle moto. Per queste ultime ci si può anche dotare di un ponte sollevatore moto elettrico e idraulico.
Un ponte sollevatore a quattro colonne permette invece di sollevare anche veicoli molto pesanti quali auto, furgoni e camion.
Ponte sollevatore a forbice, doppia forbice e a pantografo
Il ponte sollevatore a forbice o a doppia forbice professionale è un’attrezzatura che viene utilizzata comunemente in officina. Un modello tipico di un’attrezzatura come questa è quella di avere una sezione ruota maggiore di 3 metri, l’allarme acustico per la protezione dei piedi dell’operatore. Anche la capacità di carico è un fattore che si deve valutare nella scelta di un ponte sollevatore di questo tipo.
Ponte sollevatore moto professionale
Anche per lavorare su mezzi a due ruote si ha la necessità di ricorrere a un’adeguata attrezzatura. In questo caso viene utilizzato il ponte sollevatore idraulico per moto, composto da una struttura in acciaio con meccanismo idraulico di risalita a pedale e un pianale, che permette all’operatore di eseguire le operazioni di manutenzione e riparazione in totale sicurezza.