ASSETTO VETTURE WWA 3D

COD: W999500470 Categorie: ,

Descrizione

Assetto 3D a bersagli
Sistema di misura per l’allineamento ruote di vetture e veicoli commerciali leggeri. Macchina completa di mobile, informatica, bersagli ed aggrappi. Telecamere ad alta definizione che consentono la misura degli angoli caratteristici, diametro delle ruote, le dimensioni passo, carreggiata e diagonali. Bersagli di dimensioni ridottissime montati su aggrappi con capacità di serraggio da 12”÷ 24”. Con una grafica molto chiara e facile da usare, il programma guida l’utente in tutte le operazioni di allineamento. La tecnologia 3D rileva tutti i parametri di allineamento, compresi i diametri delle ruote, che identificano eventuali ruote sgonfie e dimensioni come carreggiata, passo e diagonali per identificare i danni dovuti agli urti.

Distanza ideale tra prioettore e bersagli
1800 – 2200 mm

Banca dati
La base dati vettura comprende oltre 55.000 veicoli ed è in continuo aggiornamento. La nuova classificazione dei modelli consente una selezione rapida e chiara delle differenti versioni dei veicoli.

Barra camere motorizzata
Il supporto delle camere 3D è motorizzato ed automatico. L’altezza delle telecamere viene regolata automaticamente in relazione all’altezza del ponte.

Informatica dedicata
Il sistema è completo di: computer industriale, sistema operativo Windows, monitor da 27” TFT, interfaccia USB, stampante a colori, tastiera e mouse.