ASSETTO WWA 1000 PLUS

COD: W999504903 Categorie: ,

Descrizione

Assetto WWA 1000 PLUS a 8 sensori CCD
Sistema di misura per l’allienamento ruote di veicoli industriali. Macchina completa di software con banca dati, PC industriale con monitor da 27”, carrello di supporto proiettori, proiettori, aggrappi standard, blocco sterzo e blocca freno.
Rilevatori ultraleggeri, compatti e resistenti agli urti con ancora standard permettono un utilizzo per mezzi con cerchi da 12” a 24”

8 sensori ottici per una verifica continua della geometria
sistema “BT2 bluetooth” veloce e dinamico
elevata durata delle batterie al litio
insensibile agli urti con accelerometri al silicio

Software
connessione immediata e a prova di ostacoli
banca dati integrata con oltre 55.000 veicoli, con possibilità di aggiornamenti annuali
software facile e intuitivo
4 diverse possibilità di Run Out, permettono una maggiore elasticità nel lavoro quotidiano
misurazioni incidenza veloce e precisa, modalità “Fast”
funzione Spoiler automatico anteriore e posteriore senza l’utilizzo di estensioni
guida alla registrazione specifica per veicolo
regolazione di entrambi gli assi in un’unica schermata
regolazioni a veicolo sollevato con “funzione di congelamento dati”

Per TRUCK – BUS e rimorchi