ASSETTO WWA 400 PLUS

1 recensione del cliente

COD: W999330450 Categorie: ,

Descrizione

Assetto WWA 400 PLUS a 8 sensori CCD
Sistema di misura per l’allienamento ruote di vetture e veicoli commerciali leggeri. Macchina completa di software con banca dati, PC industriale con monitor da 27”, carrello di supporto proiettori, proiettori, aggrappi standard, blocco sterzo e blocca freno.
Rilevatori ultraleggeri, compatti e resistenti agli urti con ancora standard permettono un utilizzo per mezzi con cerchi da 12” a 24”

8 sensori ottici per una verifica continua della geometria
sistema “BT2 bluetooth” veloce e dinamico
elevata durata delle batterie al litio
insensibile agli urti con accelerometri al silicio

Software
connessione immediata e a prova di ostacoli
banca dati integrata con oltre 55.000 veicoli, con possibilità di aggiornamenti annuali
software facile e intuitivo
4 diverse possibilità di Run Out, permettono una maggiore elasticità nel lavoro quotidiano
misurazioni incidenza veloce e precisa, modalità “Fast”
funzione Spoiler automatico anteriore e posteriore senza l’utilizzo di estensioni
guida alla registrazione specifica per veicolo
regolazione di entrambi gli assi in un’unica schermata
regolazioni a veicolo sollevato con “funzione di congelamento dati”