BOCCHETTA IN GOMMA GRNG-160125

COD: W999060300 Categorie: ,

Descrizione

Adatto per Ø tubo 100 mm

bocchetta in gomma con apertura 160 mm
pinza grip con estremità gommate
manicotto di collegamento dotato di serranda manuale a stagna
ingresso sonda per la prova opacimetrica
resistente fino a 200°C
fornito con fascetta stringitubo