EQUILIBRATRICE WB295

COD: W999504117 Categorie: ,

Descrizione

Equilibratrice motorizzata video per ruote auto, veicoli commerciali leggeri e moto

calibro automatico per misurare distanza e diametro per cerchi fino a 28” con pinza innovativa per trattenere il peso adesivo
Virtual Sonar è il nuovo software per una misura 3D della ruota che, in assenza del sonar, calcola la larghezza del cerchio. Nel caso di cerchi in ferro, dopo l’inserimento con calibro automatico del primo piano di correzione, Virtual Sonar calcola la posizione del piano esterno a seconda dello squilibrio misurato e delle tolleranze calcolate con il programma AutoAdaptive Mode
monitor digitale da 17’’ – permette un utilizzo semplice ed immediato
AutoAdaptive Mode l’innovativo sistema di ricalcolo delle tolleranze si basa sul calcolo del valore limite di squilibrio residuo corrispondente a una vibrazione percepita accettabile. Per ogni singola ruota da equilibrare, il software AutoAdaptive ne acquisisce peso e dimensioni e ricalcola il valore di tolleranza tale da annullare ogni vibrazione percepita sul volante assicurando il maggior comfort possibile alla guida
serie completa di programmi per l’equilibratura statica e dinamica
funzione Quick Split – permette di nascondere i pesi dietro le razze del cerchio
il freno elettromagnetico di serie blocca la ruota nel punto esatto di applicazione dei pesi, garantendo una maggiore accuratezza in fase di correzione
abbassando la protezione ruota, il ciclo di misura parte automaticamente
permettendo a due operatori di lavorare contemporaneamente su 2 diverse vetture
programma autodiagnosi e autotaratura