Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search
EquipmentEquipmentEquipment
1
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
  • 1

Carrello

Close Carrello
Home Pulizia e stoccaggio Macchine pulizia officina FLAP PARASPRUZZI LAVAPAVIMENTI 45
“BOCCHETTA LAVAPAV. INOX 2 UGELLI D 38MM” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
🔍

FLAP PARASPRUZZI LAVAPAVIMENTI 45

COD: W999506273 Categoria: Macchine pulizia officina
  • Descrizione
  • Recensioni (0)

Descrizione

FLAP PARASPRUZZI LAVAPAVIMENTI 45

Ancora non ci sono recensioni.

Write a Review

Prodotti correlati
1/7

  • ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 640 CARR
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 640 CARR

  • PENNELLO Ø38 MM
    Aggiungi al Carrello

    PENNELLO Ø38 MM

  • Segnaposto
    Aggiungi al Carrello

    CARICABATTERIE PER LION 750E

  • TUBO FLEX D38 4500 MM DROP-B
    Aggiungi al Carrello

    TUBO FLEX D38 4500 MM DROP-B

  • ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI MEC 440 MARK
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI MEC 440 MARK

  • BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 4 UGELLI
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 4 UGELLI

  • SPAZZOLA PAVIMENTI E TAPPETI ATLANTA
    Aggiungi al Carrello

    SPAZZOLA PAVIMENTI E TAPPETI ATLANTA

  • MANICO-C-FESS-REGOLAZ-ARIA-TSS12-COMPACT
    Aggiungi al Carrello

    MANICO-C-FESS-REGOLAZ-ARIA-TSS12-COMPACT

  • ACCESSORIO FISSO PER POLVERE
    Aggiungi al Carrello

    ACCESSORIO FISSO PER POLVERE

  • BATTERIA STRONG LITIO 36V 8,2 AH L5
    Aggiungi al Carrello

    BATTERIA STRONG LITIO 36V 8,2 AH L5

  • ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI
    Aggiungi al Carrello

    ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI

  • BATTERIA IPC AGM 12V 29 AH L15
    Aggiungi al Carrello

    BATTERIA IPC AGM 12V 29 AH L15

Share Tweet Share Pin

Würth Italia

Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219

Credits

Privacy Policy
Cookie Policy

Servizio Clienti

Würth Extra
Contatti Amministrazione
Condizioni d'uso

Würth Online-shop

Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.

Visita il nostro Online-Shop
©E-Business TEAM
Seguici su:
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
Close Menu
Recensisci per primo “FLAP PARASPRUZZI LAVAPAVIMENTI 45” Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

1 stella su 5 2 stelle su 5 3 stelle su 5 4 stelle su 5 5 stelle su 5