Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search
EquipmentEquipmentEquipment
1
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
  • 1

Carrello

Close Carrello
Home Pulizia e stoccaggio Macchine pulizia officina KIT 5 PAD BEIGE 300 MM L70 DUAL
“SPAZZOLA POLVERE Ø38 MM” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
🔍

KIT 5 PAD BEIGE 300 MM L70 DUAL

COD: W999507882 Categoria: Macchine pulizia officina
  • Descrizione
  • Recensioni (0)

Descrizione

KIT 5 PAD BEIGE 300 MM L70 DUAL

Ancora non ci sono recensioni.

Write a Review

Prodotti correlati
1/5

  • ACCESSORIO FISSO PER POLVERE
    Aggiungi al Carrello

    ACCESSORIO FISSO PER POLVERE

  • CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL’ARIA Ø38 M
    Aggiungi al Carrello

    CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL’ARIA Ø38 M

  • SPAZZOLA POLVERE Ø38 MM
    Aggiungi al Carrello

    SPAZZOLA POLVERE Ø38 MM

  • BOCCHETTA LAVASEDILI E POLTRONE D 38MM
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVASEDILI E POLTRONE D 38MM

  • PENNELLO Ø38 MM
    Aggiungi al Carrello

    PENNELLO Ø38 MM

  • BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 4 UGELLI
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 4 UGELLI

  • SPAZZOLA PAVIMENTI E TAPPETI ATLANTA
    Aggiungi al Carrello

    SPAZZOLA PAVIMENTI E TAPPETI ATLANTA

  • COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 29 AH L15
    Aggiungi al Carrello

    COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 29 AH L15

  • BATTERIA STANDARD LITIO 36V 5,5 AH L5
    Aggiungi al Carrello

    BATTERIA STANDARD LITIO 36V 5,5 AH L5

  • ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI
    Aggiungi al Carrello

    ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI

  • LAVAMOQUETTE DROP/B
    Aggiungi al Carrello

    LAVAMOQUETTE DROP/B

  • BATTERIA IPC GEL 12V 105AH L70-L70D
    Aggiungi al Carrello

    BATTERIA IPC GEL 12V 105AH L70-L70D

Share Tweet Share Pin

Würth Italia

Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219

Credits

Privacy Policy
Cookie Policy

Servizio Clienti

Würth Extra
Contatti Amministrazione
Condizioni d'uso

Würth Online-shop

Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.

Visita il nostro Online-Shop
©E-Business TEAM
Seguici su:
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
Close Menu
Recensisci per primo “KIT 5 PAD BEIGE 300 MM L70 DUAL” Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

1 stella su 5 2 stelle su 5 3 stelle su 5 4 stelle su 5 5 stelle su 5