Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search
EquipmentEquipmentEquipment
1
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
  • 1

Carrello

Close Carrello
Home Pulizia e stoccaggio Macchine pulizia officina KIT LAME IN POLIURETANO ANTIOLIO L15
“ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
🔍

KIT LAME IN POLIURETANO ANTIOLIO L15

COD: W999510381 Categoria: Macchine pulizia officina
  • Descrizione
  • Recensioni (0)

Descrizione

KIT LAME IN POLIURETANO ANTIOLIO L15

Ancora non ci sono recensioni.

Write a Review

Prodotti correlati
1/6

  • TUBO FLEX D38 4500 MM DROP-B
    Aggiungi al Carrello

    TUBO FLEX D38 4500 MM DROP-B

  • MANICO-C-FESS-REGOLAZ-ARIA-TSS12-COMPACT
    Aggiungi al Carrello

    MANICO-C-FESS-REGOLAZ-ARIA-TSS12-COMPACT

  • ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 429 MARK
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 429 MARK

  • ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 640 CARR
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 640 CARR

  • ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI
    Aggiungi al Carrello

    ACCESSORIO FISSO PER POLVERE E LIQUIDI

  • SPAZZATRICE ELETTRICA LION 750E
    Aggiungi al Carrello

    SPAZZATRICE ELETTRICA LION 750E

  • BOCCHETTA LAVAPAV. INOX 2 UGELLI D 38MM
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVAPAV. INOX 2 UGELLI D 38MM

  • ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI
    Aggiungi al Carrello

    ACCESSORIO FISSO PER LIQUIDI

  • BATTERIA STRONG LITIO 36V 8,2 AH L5
    Aggiungi al Carrello

    BATTERIA STRONG LITIO 36V 8,2 AH L5

  • COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 74 AH L45
    Aggiungi al Carrello

    COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 74 AH L45

  • BATTERIE GEL 12V 105AH P/LLAVAMATIC 70BT
    Aggiungi al Carrello

    BATTERIE GEL 12V 105AH P/LLAVAMATIC 70BT

  • Segnaposto
    Aggiungi al Carrello

    CARICABATTERIE PER LION 750E

Share Tweet Share Pin

Würth Italia

Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219

Credits

Privacy Policy
Cookie Policy

Servizio Clienti

Würth Extra
Contatti Amministrazione
Condizioni d'uso

Würth Online-shop

Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.

Visita il nostro Online-Shop
©E-Business TEAM
Seguici su:
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
Close Menu
Recensisci per primo “KIT LAME IN POLIURETANO ANTIOLIO L15” Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

1 stella su 5 2 stelle su 5 3 stelle su 5 4 stelle su 5 5 stelle su 5